Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarleuchte 1,5 W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solarleuchte 1,5 W, Weiß
LED Solarleuchte 1,5 W, Weiß
Artikel-Nr.:
     4502-69N9133
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48552
EAN/GTIN:
     4260293198204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Solarleuchte, 48552, Blulaxa LED-Solarleuchte, 1,5 W, weiß, mit Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Solarwandleuchte
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leistung:
1.5 W
Lichtstrom:
220 lm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,98*
€ 10,98*
1
€ 8,50*
ab € 8,96*
€ 13,02*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 14,15*
6 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 25,48*
€ 35,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.