Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SMD-4, VO617A-3X017T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SMD-4, VO617A-3X017T
Vishay Optokoppler, SMD-4, VO617A-3X017T
Artikel-Nr.:
     4502-69S2802
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO617A-3X017T
EAN/GTIN:
     4099879001863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, VO617A-3X017T, VISHAY Der VO617A-3X017T zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt hat eine GaAs-Infrarot-Emissionsdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem DIP-4-Kunststoffgehäuse untergebracht. Der Koppelbaustein ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen konzipiert. Features * Gute CTR-Linearität in Abhängigkeit vom Durchlassstrom * Niedrige Sättigungsspannung * Schnelle Schaltzeiten * Geringe CTR-Verschlechterung * Niedrige Kopplungskapazität * Hohe Störfestigkeit gegen Gleichtaktstörungen Anwendungen * AC-Adapter * SMPS * PLC * Automatisierung von Fabriken
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
2 ns
Anstiegszeit:
20 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SMD-4
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,208*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,523*
1
€ 5,95*
ab € 0,3311*
€ 0,6272*
2 Tage
585
5
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
TL431AIDT
ab € 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.