Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-4, VO618A-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-4, VO618A-3
Vishay Optokoppler, DIP-4, VO618A-3
Artikel-Nr.:
     4502-69S2804
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO618A-3
EAN/GTIN:
     4099879001887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, VO618A-3, VISHAY Der VO618A-3 zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt hat eine GaAs-Infrarot-Emissionsdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem DIP-4-Kunststoffgehäuse untergebracht. Der Koppelbaustein ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen konzipiert. Features * Gute CTR-Linearität in Abhängigkeit vom Durchlassstrom * Niedrige Sättigungsspannung * Schnelle Schaltzeiten * Geringe CTR-Verschlechterung * Temperaturstabil * Niedrige Kopplungskapazität Anwendungen * AC-Adapter * SMPS * PLC * Automatisierung von Fabriken * Spielkonsolen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
2 ns
Anstiegszeit:
20 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
100
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,264*
1 Tag
19035
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,759*
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,874*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
TL431AIDT
ab € 0,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.