Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SOIC-4, VOS617A-7X001T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SOIC-4, VOS617A-7X001T
Vishay Optokoppler, SOIC-4, VOS617A-7X001T
Artikel-Nr.:
     4502-69S2814
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOS617A-7X001T
EAN/GTIN:
     4099879001979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, VOS617A-7X001T, VISHAY Der VOS617A-7X001T hat eine GaAs-Infrarot-Emitterdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem 4-Pin 50 mil Lead Pitch Mini-Flat-Gehäuse untergebracht. Er zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis bei niedrigem Eingangsstrom, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltungen konzipiert. Features * Hohe CTR bei niedrigem Eingangsstrom * Paket mit niedrigem Profil * Niedrige Kopplungskapazität * Hohe Gleichtakt-Transienten-Immunität Anwendungen * Telekommunikation * Industrielle Kontrollen * Batteriebetriebene Geräte * Büromaschinen * Programmierbare Steuerungen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 ns
Anstiegszeit:
30 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SOIC-4
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
2 Tage
3059
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,603*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,936*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.