Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SMD-4, TLP291(TP,SE(T


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SMD-4, TLP291(TP,SE(T
Toshiba Optokoppler, SMD-4, TLP291(TP,SE(T
Artikel-Nr.:
     4502-69S3951
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP291(TP,SE(T
EAN/GTIN:
     4099879002525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler toshiba
fototransistor
Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO T/R
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 µs
Anstiegszeit:
2 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SMD-4
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2920
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,844*
Lager 4502
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,90*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.