Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SMD-4, CNY64ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SMD-4, CNY64ST
Vishay Optokoppler, SMD-4, CNY64ST
Artikel-Nr.:
     4502-69S4001
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY64ST
EAN/GTIN:
     4099879002648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler, CNY64ST, VISHAY Der CNY64ST besteht aus einem Fototransistor, der optisch mit einer Galliumarsenid-Infrarot-Emissionsdiode in einem 4-poligen Kunststoffgehäuse gekoppelt ist. Dieses einzelne Bauteil ist gegenüberliegend montiert, was einen Abstand zwischen Eingang und Ausgang für höchste Sicherheitsanforderungen von > 3 mm ermöglicht. Features * Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe MSL4 * Beachten Sie definierte Lager- und Lötanforderungen Anwendungen * Diagnose-, Überwachungs- und Kommunikationsgeräte für Solar- und Windenergie * Ausrüstung zum Schweißen * Hochspannungsmotoren * Schaltnetzteile * Leitungsempfänger * Computer-Peripherie-Schnittstelle * Mikroprozessor-Systemschnittstelle
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SMD-4
Isolationsspannung:
8.2 kV
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Abfallzeit:
2.7 ns
Anstiegszeit:
24 ns
Anzahl der Kanäle:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
400
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,80*
400
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,82*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 3,26*
2 Tage
621
1
€ 14,99*
ab € 0,949*
€ 4,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
2N3904TA
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.