Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP185(Y,SE(T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP185(Y,SE(T
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP185(Y,SE(T
Artikel-Nr.:
     4502-69S5941
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP185(Y,SE(T
EAN/GTIN:
     4099879002792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler toshiba
fototransistor
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP185(Y,SE(T 69S5941
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 ns
Anstiegszeit:
20 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SOIC-6
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.314,6225*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.625 Stück (ab € 0,15242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.389,57375*
€ 1.653,59276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.380,8625*
€ 1.643,22638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.348,4325*
€ 1.604,63468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.327,47375*
€ 1.579,69376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.314,6225*
€ 1.564,40078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.