Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SOP-4, TLP3914(TP15,F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SOP-4, TLP3914(TP15,F)
Toshiba Optokoppler, SOP-4, TLP3914(TP15,F)
Artikel-Nr.:
     4502-69S6379
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP3914(TP15,F)
EAN/GTIN:
     4099879003126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Optocoupler DC-IN 1-CH Photovoltaic DC-OUT 4-Pin SSOP T/R
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
20 A
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt toshiba, igbt, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,96*
1 Tag
2990
1
€ 14,99*
ab € 1,74*
€ 6,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 7.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.