| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-69S9002 Herst.-Nr.: 47953 EAN/GTIN: 4260293195623 |
| | |
|
| | |
| LED Trafo 0,5W-30W / 12V DC (Festspannung), ultraflache Bauform Weitere Informationen: | | Ausführung: | LED-Netzteil | Farbe: | weiß | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.145 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel, LED-Lampen-Zubehör, LED-Leuchtenzubehör, LED-Stromversorgung, LED-Treiber, LED-Vorschaltgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,47* | € 15,47* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 12,53* | € 18,42* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,07* | € 20,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,23* | € 26,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|