| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-70B6692 Herst.-Nr.: 10065593 EAN/GTIN: 4099889477184 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einrast-Transistorhaltefeder für Profil-Kühlkörper Typ Fischer THFU. Für Gehäusetypen TO 218, TO 220, TO 247, TO 264 und diverse SiP-Multiwatt usw; Material: Stahl, rostfrei, 0,8 mm, Federkraft: 60 N. Typ: THFU 2, Transistorhaltefeder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Clip-Befestigung | Geeignet für: | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264 | Zubehörart: | Transistor-Haltefeder | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0017 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiterbefestigung, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kühlkörper-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |