Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistorhaltefeder, Edelstahl, rostfrei, 10065595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistorhaltefeder, Edelstahl, rostfrei, 10065595
Transistorhaltefeder, Edelstahl, rostfrei, 10065595
Transistorhaltefeder, Edelstahl, rostfrei, 10065595
Artikel-Nr.:
     4502-70B6761
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065595
EAN/GTIN:
     4099889477214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Haltefedern
Schalttransistor
Transistor
ic haltefedern
Transistorhaltefeder, 10065595, Fischer Elektronik Transistor-Haltefeder für Transistortyp TO 218, TO 220, TO 247, TO 264.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clip-Befestigung
Geeignet für:
TO 218, TO 220, TO 247, TO 264
Zubehörart:
Transistor-Haltefeder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiterbefestigung, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kühlkörper-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,172*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,182*
1 Tag
549
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,281*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.