| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70B6762 Herst.-Nr.: 10065596 EAN/GTIN: 4099889477221 |
| | |
|
| | |
| Transistorhaltefeder, 10065596, Fischer Elektronik Transistor-Haltefeder für Transistortyp TO 218, TO 220, TO 247, TO 264. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Clip-Befestigung | Geeignet für: | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264 | Zubehörart: | Transistor-Haltefeder | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0017 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiterbefestigung, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kühlkörper-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,123* | € 0,251* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,268* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|