Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3684M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3684M000
MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3684M000
MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3684M000
MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3684M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6080
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32924C3684M000
EAN/GTIN:
     4099879862716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32921/...922/...923/...924/...926. Als X2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
11 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
19 mm
Kapazität:
680 nF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
320
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,77*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,90*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,21*
1 Tag
2970
1
€ 14,99*
ab € 0,441*
€ 1,346*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.