Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Kupplung, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5FR-BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLR-Kupplung, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5FR-BAG
XLR-Kupplung, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5FR-BAG
Artikel-Nr.:
     4502-70F1064
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5FR-BAG
EAN/GTIN:
     7613187015137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
XLR Kabelbuchse, RC5FR-BAG, REAN 5-polige, rechtwinklige, XLR-Kabelbuchse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Zink
Kabeldurchmesser:
4-7 mm
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennstrom:
7.5 A
Polzahl:
5-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0061 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Buchse, XLR-Kupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,38*
50
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 5,35*
1
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,36*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,48*
50
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 219,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.