Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RC5FR-BAG XLR-Steckverbinder Kupplung, gewinkelt Polzahl: 5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X990222
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5FR-BAG
EAN/GTIN:
     7613187015137
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder

Features:
XLR-Steckverbinder
Kupplung, gewinkelt
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
7 mm
Anschluss-Querschnitt:
1.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
RC5FR-BAG
Typ:
RC5FR-BAG
Steckzyklen:
1000
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Kupplung, gewinkelt
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,38*
50
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 5,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,36*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,48*
50
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.