| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70F1116 Herst.-Nr.: SCNAC-01 EAN/GTIN: 4099891752279 |
| | |
|
| | |
| Gummidichtungsabdeckung, SCNAC-01, Neutrik Die Gummidichtung in D-Form schützt vor Staub und Wasser gemäß der Schutzklasse IP 65. Benutzerfreundlich und einfach zu montieren, ermöglicht der kompakte Rahmen eine hohe Packungsdichte. Features * IP 65 Wasser- und Staubschutztest 15 Minuten lang mit Vakuum (-0,2 bar) in geschlossenem Zustand bestanden, geeignet für die Beleuchtungsindustrie * Ermöglicht eine hohe Packungsdichte auf dem Chassis * UV-beständiges Material für den Einsatz in rauen Außenumgebungen * Benutzerfreundlich, leichter zu montieren Weitere Informationen: | | Geeignet für: | powerCON | Zubehörart: | Abdeckkappe | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,59* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,24* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|