Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0306 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0306 06
Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0306 06
Artikel-Nr.:
     4502-70F4079
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0306 06
EAN/GTIN:
     4099889736120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din buchsen
Einbaukupplung, 0306 06, LUMBERG Einbaukupplung IP68, mit M16-Gewinde für Leiterplatten und Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
16 bis 17,8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, DIN-Einbaubuchse, DIN-Einbaudose, DIN-Einbaukupplung, DIN-Steckdose, Diodeneinbaubuchse, Diodeneinbaudose, Diodeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,52*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,33*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0331 06
ab € 5,83*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,577*
Zubehör
Lumberg
0332 06
ab € 5,72*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,378*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 14,44*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,02*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.