Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Stecker Gerade 6-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705489
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP68
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC60130-9. 0332 Kabelstecker. Gewindeanschluss und Lötanschlussklemmen 360 ° abgeschirmt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP68
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 6-polig lumberg, rundsteckverbinder sonstige, din-stecker 6-polig, 1705489, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 033206, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,57*
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,98*
1
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 12,83*
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 12,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 428,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0304 06
ab € 4,28*
Zubehör
Lumberg
0322 06
ab € 6,54*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,67*
Zubehör
Lumberg
0308 06
ab € 5,28*
Zubehör
Lumberg
0307 06
ab € 4,65*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,19*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,14*
Zubehör
Lumberg
0321 06
ab € 8,02*
Zubehör
Lumberg
0305 06
ab € 5,86*
Zubehör
Lumberg
0306 06
ab € 5,79*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.