| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70F500 Herst.-Nr.: 930018200 EAN/GTIN: 4099889737318 |
| | |
|
| | |
| Diodensteckverbinder Typ Hirschmann MA. Gemäß EN 60130-09 und DIN 41524, Lötanschluss für Leiter bis max. 0,34 qmm; Kontakte: Messing, verzinnt, Kontaktträger: PA 66 nach UL 94 V-2, Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 4,0 A, Schutzart (IEC 60529): IP 30. Temperaturbereich: - 20 bis +60 °C. Diodeneinbaubuchsen Typ MAB 3 S Einbaubuchse mit Flansch, ohne Verschraubung; Gehäusematerial: Stahl, vernickelt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | DIN-Einbaubuchse | Bestückung: | bestückt | Gehäusematerial: | Metall | Kontaktanschluss: | Lötkelch | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Montage: | Panelmontage | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 3-polig | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.00412 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, DIN-Einbaubuchse, DIN-Einbaudose, DIN-Einbaukupplung, DIN-Steckdose, Diodeneinbaubuchse, Diodeneinbaudose, Diodeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschkupplung |
| | |
| |