Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 931399500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 8-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 931399500
Einbaubuchse, 8-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 931399500
Einbaubuchse, 8-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 931399500
Artikel-Nr.:
     4502-70F567
Herst.-Nr.:
     931399500
EAN/GTIN:
     4099889738742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Buchse
Diodensteckverbinder in Kunststoffausführung Typ Hirschmann MA... gemäß EN 60130-09 und DIN 41524 (Pin 1 - 5), Lötanschluss für Leiter bis max. 0,34 qmm, Kontakte: Messing, verzinnt, Kontaktträger: PA 66 nach UL 94 V-2, Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 4,0 A, Schutzart (IEC 60529): IP 30. Temperaturbereich: - 20 bis +60 °C. Diodeneinbaubuchsen Typ MAB. Einbaubuchse für gedruckte Schaltungen. Steckrichtung parallel zur Plattenebene. Mit zusätzlicher Befestigung durch Schrauben (DIN 40081), ohne Verschraubung; Kontaktträger- und Gehäusematerial: PBT nach UL 94 V-0. Technische Merkmale (Typ, Gehäusefarbe): MAB 8 SH, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00605 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.