Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 71
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 71
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 71
Artikel-Nr.:
     4502-70F8603
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 71
EAN/GTIN:
     4099889740165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Stecker , WSV 71, LUMBERG Stecker IP40, rechtwinklige Ausführung mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01396 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 6,88*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 7,08*
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 9,31*
1
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,29*
2 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,60*
Zubehör
Lumberg
KFR 71
ab € 4,10*
Zubehör
Lumberg
WKV 71
ab € 6,38*
Zubehör
Lumberg
KV 71-8
ab € 246,18*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,16*
Zubehör
Lumberg
KFV 71
ab € 3,29*
Zubehör
Lumberg
KGR 71
ab € 4,33*
Zubehör
Lumberg
KV 71
ab € 4,42*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,59*
Zubehör
Lumberg
KGV 71
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.