Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGR 50/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGR 50/6
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGR 50/6
Artikel-Nr.:
     4502-70F9606
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KGR 50/6
EAN/GTIN:
     4099889740912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Einbaukupplung, KGR 50/6, LUMBERG Einbaukupplung IP40 mit M16-Verschraubung, für Leiterplatten und Rückseitenmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Montage:
Rückseitenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 5-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Kupplung, Diodenkupplung, Buchse, Diodenbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,70*
50
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,86*
1 Tag
76
1
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,45*
1
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 8,86*
1 Tag
27
1
€ 14,99*
ab € 6,09*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,73*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,578*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,85*
Zubehör
Lumberg
SV 50/6
ab € 3,60*
Zubehör
Lumberg
WSV 50/6
ab € 4,32*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,37*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,35*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,3918*
Zubehör
Lumberg
SV 50/6-8
ab € 187,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.