Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9205 400 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9205 400 03
Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9205 400 03
Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9205 400 03
Artikel-Nr.:
     4502-70P0512
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9205 400 03
EAN/GTIN:
     4099891697204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelstecker, 99 9205 400 03, binder Snap-In IP67 (Subminiatur) Kabelstecker, Polzahl: 3, 3,5-5,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
3,5 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 7,97*
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 8,01*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,50*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2813 000 000
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.