Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99 9205 400 03 Subminiatur-RundsteckverStecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X830511
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9205 400 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
99 9205 400 03
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
3 A
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
Produkt-Art:
Subminiatur-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: binder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,08*
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 7,08*
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 7,52*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,53*
7 Tage
28
2
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2813 000 000
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.