Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6520 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6520 00
Einbaubuchse, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6520 00
Einbaubuchse, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6520 00
Artikel-Nr.:
     4502-70P0920
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 6520 000 12
EAN/GTIN:
     4099891700874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Flanschdose, 09 6520 000 12, binder Bajonett HEC Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, crimpen, IP68/IP69K, UL, VDE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose 12 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschkupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 14,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 14,22*
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 14,72*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,37*
8 Tage
27
€ 6,99*
ab € 23,86*
€ 31,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3110 000 000
ab € 5,24*
Zubehör
Binder
08-3232-000-000
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
08 0071 050 000
ab € 173,26*
Zubehör
Binder
66 0001 014 100
ab € 202,43*
Zubehör
Binder
67 0001 014 100
ab € 845,83*
Zubehör
Binder
07 0090 000
ab € 100,85*
Zubehör
Binder
08 0110 000 000
ab € 6,91*
Zubehör
Binder
08 0111 000 000
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.