Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt
Winkelkupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt
Winkelkupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     4502-70P1014
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0430 68 04
EAN/GTIN:
     4099891674700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Winkeldose, 99 0430 68 04, binder M12-A Winkeldose, Polzahl: 4, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, PG 9.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkupplung
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
CuSnZn
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,21*
€ 10,41*
€ 3,90*
ab € 8,17*
€ 11,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 14,43*
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 15,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 247,48*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.