Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0530 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0530 14
Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0530 14
Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0530 14
Artikel-Nr.:
     4502-70P1046
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0530 14 04
EAN/GTIN:
     4099891675028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Kabeldose, 99 0530 14 04, binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 4, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, crimpen, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
unbestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 13,29*
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 13,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
66 0004 001
ab € 61,07*
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 383,17*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 247,48*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.