Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelkupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelkupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-70P1049
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0536 52 05
EAN/GTIN:
     4099891675059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Winkeldose, 99 0536 52 05, binder M12-A Winkeldose, Polzahl: 5, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, Käfigzugfeder, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkupplung
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,29*
€ 22,91*
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 25,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 247,48*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.