Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1538 812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1538 812
Kupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1538 812
Kupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1538 812
Artikel-Nr.:
     4502-70P1074
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1538 812 05
EAN/GTIN:
     4099891675301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Kabeldose, 99 1538 812 05, binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 5, 6,0-8,0 mm, schirmbar, Käfigzugfeder, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 29,87*
€ 6,90*
ab € 15,59*
€ 33,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 247,48*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.