Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0534 1000 00005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0534 1000 00005
Einbaubuchse, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0534 1000 00005
Einbaubuchse, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0534 1000 00005
Artikel-Nr.:
     4502-70P1943
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 0534 1000 00005
EAN/GTIN:
     4099891676957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
flanschbuchse binder
flanschbuchse
Flanschdose, 86 0534 1000 00005, binder M12-B Flanschdose, Polzahl: 5, ungeschirmt, THT, IP68, UL, PG 9, von vorn verschraubbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
B
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3128 000 000
ab € 4,32*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,36*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 9,92*
Zubehör
Binder
08 2616 000 000
ab € 1,79*
Zubehör
Binder
08 2991 000 000
ab € 2,00*
Zubehör
Binder
16 0402 001
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.