Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M8, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 6518 1100 00012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M8, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 6518 1100 00012
Einbaubuchse, M8, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 6518 1100 00012
Einbaubuchse, M8, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 6518 1100 00012
Artikel-Nr.:
     4502-70P2524
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 6518 1100 00012
EAN/GTIN:
     4099891677640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Einbaubuchse
Flanschdose, 86 6518 1100 00012, binder M8 Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, THT, IP67, von vorne verschraubbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M8
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 22,95*
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 22,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,39*
Zubehör
Binder
08-2843-000-000
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.