Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M12, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0132 0000 0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M12, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0132 0000 0001
Einbaubuchse, M12, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0132 0000 0001
Einbaubuchse, M12, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0132 0000 0001
Artikel-Nr.:
     4502-70P2975
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 0132 0000 00012
EAN/GTIN:
     4099891677749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Flanschdose, 86 0132 0000 00012, binder M12-A Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, THT, IP68, UL, PG 9.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,44*
€ 27,89*
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 27,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,45*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
16-0402-001
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,34*
Zubehör
Binder
08 3128 000 000
ab € 3,65*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,271*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.