Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF200 Reader RF210R, RS422 (3964R), IP67,-25 bis +70°C, 6GT28211AC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC RF200 Reader RF210R, RS422 (3964R), IP67,-25 bis +70°C, 6GT28211AC10
SIMATIC RF200 Reader RF210R, RS422 (3964R), IP67,-25 bis +70°C, 6GT28211AC10
Artikel-Nr.:
     4502-70P5560
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2821-1AC10
EAN/GTIN:
     4042948566954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
6GT28211AC10, Siemens SIMATIC RF200 Reader RF210R- RS-422-Schnittstelle (3964R)- IP67, -25 bis +70°C- M18x 71mm- mit integrierter Antenne. SIMATIC RFReader RF210RKompakter HF-Reader, besonders für einfache Identifikationsaufgaben in Kleinmontagelinien geeignet. Einstieg für Applikationen im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), insbesondere Kleinmontagelinien, Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation Transponder ist an Produkten bzw.Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Kleiner Kompaktreader im M18-Gehäuse für besondere Einbausituationen. Robust durch verschweißtes Gehäuse mit Top-Design for enhanced Usability. RS422-Schnittstelle mit Übertragungsprozedur 3964R zum Anschluss an die RFID-Kommunikationsmodule. Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA. Durchgängige Busanbindung über Kommunikationsmodule an die Steuerungsebene über PROFIBUS und PROFINET,Diagnose durch integrierte Fehlermeldung. Offener Standard ISO 15693, Standardisierte Kommunikationsschnittstellen. Anbindungsmöglichkeiten an unterschiedliche Bussysteme verschiedener Hersteller über Kommunikationsmodule.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RFID-Lesegerät
Nennfrequenz:
13.56 MHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 189,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,00*
€ 189,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,51*
€ 196,00*
Frei Haus
ab € 172,62*
€ 197,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 221,54*
€ 251,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6GT20020GA10
ab € 872,20*
Sonstiges
Siemens
6GT20020LA00
ab € 287,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.