Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor, 230 V (AC), 0.75 kW, 4.7 A, 2,39 Nm, 3000 1/min, 1FL6042-2AF21-1AB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor, 230 V (AC), 0.75 kW, 4.7 A, 2,39 Nm, 3000 1/min, 1FL6042-2AF21-1AB1
Servomotor, 230 V (AC), 0.75 kW, 4.7 A, 2,39 Nm, 3000 1/min, 1FL6042-2AF21-1AB1
Artikel-Nr.:
     4502-70P6556
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL6042-2AF21-1AB1
EAN/GTIN:
     4042948670927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
Servomotor
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW- NN=3000 U/min M0=2,39 Nm- MN=2,39 Nm Achshöhe 40 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet. Der Motor kann mit dem Umrichter SINAMICS V90 und der MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik kombiniert werden, um ein leistungsstarkes Servosystem mit hoher Funktionalität zu schaffen. Das Ergebnis ist ein durchgängiges Antriebssystem. Überall wo hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe gefordert werden, ist ein Antriebssystem aus SIMOTICS S-1FL6 und SINAMICS V90 die erste Wahl. Anwender profitieren von hoher Dynamik, Präzision und Kompaktheit. Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor und für den Betrieb ohne externe Kühlung ausgelegt. Die Wärme wird über die Motoroberfläche abgeleitet. Dank des Steckers mit Schnellverschluss sind die Motoren schnell und einfach einzubauen. Der Servomotor mit hoher Dynamik und geringem Trägheitsmoment (LI-Motor) ist in vier Achshöhen und mit Bremsleistungen von 0,05 kW bis 2,00 kW erhältlich. Der Motor hat standardmäßig die Schutzart IP65 und eine Selbstkühlung. Er deckt einen Bemessungsdrehmomentbereich von 0,16 Nm bis 6,37 Nm und Bemessungsdrehzahlen ab 3.000 U/min ab. Optional kann der Motor außerdem mit einem Inkrementalgeber TTL 2500 ppr ausgestattet werden. Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI kann dank verschiedener Optionen wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör gezielt an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,39 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
Leistung:
0.75 kW
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennstrom:
4.7 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.68 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, servomotor siemens, schrittmotor, Antriebstechnik, Motor, Automation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,32*
€ 434,89*
Frei Haus
ab € 367,78*
€ 440,71*
€ 5,95*
ab € 399,72*
€ 464,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 483,89*
€ 556,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,04*
€ 661,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,79*
€ 650,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,20*
€ 613,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,26*
€ 600,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX30025BK021AF0
ab € 22,74*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 8,886*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,82*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 36,94*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,33*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,46*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,11*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UA0
ab € 321,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UF0
ab € 397,96*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL12
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.