Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 8 A, 250 VAC, Klemmleiste, FN2410H-8-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 8 A, 250 VAC, Klemmleiste, FN2410H-8-44
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 8 A, 250 VAC, Klemmleiste, FN2410H-8-44
Artikel-Nr.:
     4502-71D0283
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410H-8-44
EAN/GTIN:
     7612774473565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Einstufiger Filter, FN2410H-8-44, SCHAFFNER EMC/RFI-Filter für Industrieelektronik Features * Hervorragende Filterleistung für Anwendungen mit hohem Störpegel * Industrietaugliche Anschlussklemmen für unübertroffene elektrische Sicherheit * Berührungssichere, industrietaugliche Anschlussklemmen bieten maximale elektrische Sicherheit und schützen Menschen Anwendungen * Kleine bis mittlere Maschinen und Industrieanlagen * Hochwertige einphasige Stromversorgungen * Einphasige drehzahlveränderbare Motorantriebe, Wechselrichter und Umrichter * Verschiedene geräuschintensive Anwendungen mit höherer Leistung bei ein- oder zweiphasiger Versorgung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
8 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.753 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 59,71*
€ 69,42*
20
€ 6,90*
ab € 65,92*
€ 76,78*
1 Tag
16
1
€ 14,99*
ab € 66,46*
€ 89,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.388,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.