Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-110-835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-110-835
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-110-835
Artikel-Nr.:
     4502-71D9008
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-110-835
EAN/GTIN:
     4099889077018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
3-Phasen AC/DC-Filter, 3-110-835, SCHURTER Der 3-110-835 ist ein 1-stufiger Filter für 3-Phasen-Netze mit Neutralleiter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompakter einstufiger Filter * Verschiedene Filtervarianten * Leichte Konstruktion * Breiter Temperaturbereich Anwendungen * Für 3-Phasen-Wechselrichter mit geringer Leistung, z. B. für Photovoltaik- oder Batteriespeichersysteme * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
300/520 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
3 A
ohmscher Widerstand:
63.6 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-135-931
ab € 3,95*
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.