| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71N808 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CFA6-02 EAN/GTIN: 4099889849967 |
| |
|
| | |
| Übergangssteckverbinder Bauform F 75 Ohm Typ CFA 6-02. Wasserdichter Winkeladapter (mit Gummidichtung), verschraubbar und oberflächenveredelt; Anschlüsse: Buchse auf Stecker. Typ: CFA 6–02, Übergangssteckverbinder Weitere Informationen: | | Bauform: | abgewinkelt | Impedanz: | 75 Ω | Steckverbinder (Ausgang): | F-Buchse | Steckverbinder: | F-Stecker | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.01045 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, adapter f-stecker, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen |
| | |
| |