Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
DIL-Schalter
>
Artikel
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 1-2319848-0
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-71P1590
Hersteller:
Alcoswitch
Herst.-Nr.:
1-2319848-0
EAN/GTIN:
4099891653217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, 1-2319848-0, Alcoswitch Der 1-2319848-0 ist für eine platzsparende und rationelle Fertigung mit vollflächig montierten Produkten konzipiert. Das endstapelbare Design spart Platz auf der Leiterplatte und ermöglicht eine große Anzahl von Positionen, ohne den Abstand der Mittellinie zu beeinträchtigen. Features * Eingelassene Aktoren für mehr Flexibilität im Design * Goldbeschichtung der Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit Anwendungen * Industrielle und automatisierte Schalttafeln * Brand- und Sicherheitssysteme * Thermostat * Aufzug/Aufzug * Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
0,025 A/24 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Schiebeschalter und Kodierschalter
Weitere Suchbegriffe:
DIP-Schalter
,
dip-schalter 10pol
,
codierschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,12012*
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 1,26948* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 33,48009*
€ 39,84131
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,22017*
€ 39,532
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 31,82006*
€ 37,86587
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 29,68009*
€ 35,31931
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,21006*
€ 33,56997
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 24,12012*
€ 28,70294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen