Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, abgewinkelt, 1744128-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, abgewinkelt, 1744128-2
Steckverbinder, abgewinkelt, 1744128-2
Steckverbinder, abgewinkelt, 1744128-2
Steckverbinder, abgewinkelt, 1744128-2
Steckverbinder, abgewinkelt, 1744128-2
Steckverbinder, abgewinkelt, 1744128-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P3281
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1744128-2
EAN/GTIN:
     4099891722166
Artikeldatenblatt
Leiterplattenkontakt, 1744128-2, TE Connectivity Steckverbinderkontakt, Stift, Draht-an-Leiterplatte, Zinn, Bag & Kasten, Leiterplatte, 25 A, Leistung, Leiterplattenmontage, -40-125 °C.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Steckverbinder
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
25 A
Orientierung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 4,65*
€ 5,22*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 85 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.