Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 2 A/500 VDC, 1825190-9


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 2 A/500 VDC, 1825190-9
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 2 A/500 VDC, 1825190-9
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 2 A/500 VDC, 1825190-9
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 2 A/500 VDC, 1825190-9
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 2 A/500 VDC, 1825190-9
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 2 A/500 VDC, 1825190-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P3622
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     1825190-9
EAN/GTIN:
     4099891653422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP Widerstand, 1825190-9, Alcoswitch Der 1825190-9 ist ein äußerst zuverlässiges, kostengünstiges Mittel zur manuellen Programmierung verschiedener Typen von elektrischen/elektronischen Geräten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
2 A/500 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, codierschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98018*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 21 Stück (ab € 0,80858* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,99017*
€ 27,3583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,57017*
€ 26,8585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,22008*
€ 25,2519
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,59008*
€ 24,5022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,39014*
€ 23,07427
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,98018*
€ 20,20641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.