Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
DIL-Schalter
>
Artikel
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 2-2319747-0
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-71P5938
Hersteller:
Alcoswitch
Herst.-Nr.:
2-2319747-0
EAN/GTIN:
4099891653675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, 2-2319747-0, Alcoswitch Der 2-2319747-0 wurde für eine einzigartige Kodierung und eine rationelle Fertigung mit vollständig oberflächenmontierbaren Produkten entwickelt. Die Tri-State-Positionierung ermöglicht eine erweiterte Adresseinstellung am DIP-Schalter und bietet somit mehr Sicherheit in der Anwendung. Features * Versenkte Aktuatoren für mehr Flexibilität im Design * Goldbeschichtung der Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit Anwendungen * Industrielle und automatisierte Schalttafeln * Brand- und Sicherheitssysteme * Thermostat * Aufzug/Aufzug * Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
0,025 A/24 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Schiebeschalter und Kodierschalter
Weitere Suchbegriffe:
DIP-Schalter
,
dip-schalter 10pol
,
codierschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,648*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 1,74072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.730,034*
€ 2.058,74046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.718,64*
€ 2.045,1816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.670,076*
€ 1.987,39044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.587,996*
€ 1.889,71524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.566,648*
€ 1.864,31112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen