Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergoldet, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergoldet, 3
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergoldet, 3
Artikel-Nr.:
     4502-71P8237
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     3-6437630-4
EAN/GTIN:
     4099891609702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 1 pol ein-ein
Kippschalter, 3-6437630-4, Alcoswitch Der 3-6437630-4 ist ein Miniatur-Kippschalter mit hoher Stromstärke und hoher Spannung in einem kleinen Gehäuse. Dieses Produkt wird mit einer 6,0-mm-Gewindebuchse in die Schalttafel eingebaut, die den Standardausschnitten der Schalttafel entspricht, und besteht aus verchromtem Messing. Features * Gold-geblitzt, um Oxidation zu verhindern und das Löten zu erleichtern Anwendungen * Industriell * Instrumentierung * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Schalttafelmontage
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,4 VA/20 V AC/DC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter ein-ein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 65 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.