Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend/tastend, Ein-Aus-(Ein), 6 A/250 VAC, vers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend/tastend, Ein-Aus-(Ein), 6 A/250 VAC, vers
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend/tastend, Ein-Aus-(Ein), 6 A/250 VAC, vers
Artikel-Nr.:
     4502-71P9094
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     4-6437630-1
EAN/GTIN:
     4099891609740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2 polig
Kippschalter, 4-6437630-1, Alcoswitch Der 4-6437630-1 ist ein Miniatur-Kippschalter mit hoher Stromstärke und hoher Spannung in einem kleinen Gehäuse. Dieses Produkt wird mit einer 6,0-mm-Gewindebuchse in die Schalttafel eingebaut, die den Standardausschnitten der Schalttafel entspricht, und besteht aus verchromtem Messing. Features * Gold-geblitzt, um Oxidation zu verhindern und das Löten zu erleichtern Anwendungen * Industriell * Instrumentierung * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Schalttafelmontage
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend/tastend
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus-(Ein)
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.