Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 6 A/250 VAC, versilbert, 4-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 6 A/250 VAC, versilbert, 4-
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 6 A/250 VAC, versilbert, 4-
Artikel-Nr.:
     4502-71P9097
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     4-6437630-6
EAN/GTIN:
     4099891609771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
Kippschalter, 4-6437630-6, Alcoswitch Der 4-6437630-6 ist ein Miniatur-Kippschalter mit hoher Stromstärke und hoher Spannung in einem kleinen Gehäuse. Dieses Produkt wird mit einer 6,0-mm-Gewindebuchse in die Schalttafel eingebaut, die den Standardausschnitten der Schalttafel entspricht, und besteht aus verchromtem Messing. Features * Gold-geblitzt, um Oxidation zu verhindern und das Löten zu erleichtern Anwendungen * Industriell * Instrumentierung * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Schalttafelmontage
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.