Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 5-435470-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 5-435470-5
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 5-435470-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P9869
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     5-435470-5
EAN/GTIN:
     4099891654269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schiebe-/Kodierschalter, 5-435470-5, Alcoswitch DIP Schalter, Schalter, Gold, schwarzes Gehäuse, Polyester GF, 1 Schalter, -55-105 °C, DIP, Hebel (von oben betätigt) Betätigerart.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
0,025 A/24 VDC
Schaltstellung:
Aus-Ein
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,0844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,75*
€ 301,9625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,58*
€ 283,9102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,29*
€ 270,4751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,64*
€ 262,5616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,11*
€ 240,5109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.