Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphanumerisches Display 1x8 STN LED wide-temp. DEM 08171 SYH-LY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphanumerisches Display 1x8 STN LED wide-temp. DEM 08171 SYH-LY
Alphanumerisches Display 1x8 STN LED wide-temp. DEM 08171 SYH-LY
Artikel-Nr.:
     4502-71S301
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 08171 SYH-LY
EAN/GTIN:
     4099879003720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD-Modul, DEM 08171 SYH-LY, Display Elektronik Features * Format: 8x1 * LCD-Modus: STN,Gelb-Grün,Positiv,Reflektierend * Temperatur (-20 °C bis 70 °C) * Lagertemperatur (-30 °C bis 80 °C)
Weitere Informationen:
Anzeige:
1 x 8 Zeichen
Breite:
60 mm
Dicke:
12 mm
Höhe:
33 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Zeichenhöhe:
7.93 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
44 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
13 mm
Gewicht:
0.0203 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 13,10*
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 13,14*
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 13,49*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 19,32*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 29,62*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.