Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16216 SYH-LY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16216 SYH-LY
Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16216 SYH-LY
Artikel-Nr.:
     4502-71S320
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16216 SYH-LY
EAN/GTIN:
     4099879003850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Backlight
LCD-Backlight
Display Elektronik Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16216 SYH-LY
Weitere Informationen:
Anzeige:
2 x 16 Zeichen
Breite:
80 mm
Dicke:
9.6 mm
Höhe:
36 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Zeichenhöhe:
5.55 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
61 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
15.8 mm
Gewicht:
0.0541 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Graphische Displays, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, backlight, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, alphanumeric Display, alphanumerisches Display
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
96
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 11,74*
1
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 13,91*
1
€ 8,95*
ab € 9,92*
€ 14,72*
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 15,39*
1
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 960 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 1.127,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.