Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul DEM 16481 FGH-PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul DEM 16481 FGH-PW
Modul DEM 16481 FGH-PW
Artikel-Nr.:
     4502-71S702
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16481 FGH-PW
EAN/GTIN:
     4099879004437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD-Modul, DEM 16481 FGH-PW, Display Elektronik FSTN Transflektiver Positiv-Modus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
16 x 4 Zeichen
Breite:
87 mm
Dicke:
13.6 mm
Höhe:
60 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
FSTN
Zeichenhöhe:
4.75 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
61.8 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
61.8 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0645 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
64
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 26,97*
1
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 31,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Mindestbestellmenge: 64 Stück ( entspricht € 1.726,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.