Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul DEM 20485 SBH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul DEM 20485 SBH-PW-N
Modul DEM 20485 SBH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S713
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 20485 SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879004482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Backlight
LCD-Backlight
LCD-Modul, DEM 20485 SBH-PW-N, Display Elektronik STN BLAU Transmissiver Negativmodus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
20 x 4 Zeichen
Breite:
98 mm
Dicke:
14.1 mm
Höhe:
60 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-blau
Zeichenhöhe:
4.75 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Negativ
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Betrachtungsbereich (Breite):
76.3 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
76.3 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0775 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Graphische Displays, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, backlight, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 21,43*
Lager 4502
56
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 23,01*
1
€ 4,00*
ab € 19,62*
€ 27,84*
1
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 27,84*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 1.288,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.