Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul DEM 20486 FGH-PW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modul DEM 20486 FGH-PW
Modul DEM 20486 FGH-PW
Artikel-Nr.:
     4502-71S714
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 20486 FGH-PW
EAN/GTIN:
     4099879004499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optoelektronischer Baustein
Optoelektronik
Anzeige
Display
LCD-Modul, DEM 20486 FGH-PW, Display Elektronik FSTN Transflektiver Positiv-Modus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
20 x 4 Zeichen
Breite:
98 mm
Dicke:
14.1 mm
Höhe:
60 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
FSTN
Zeichenhöhe:
6.35 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
85 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
85 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0744 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.090,7204*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 56 Stück (ab € 19,47715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.263,44008*
€ 1.503,4937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.241,73*
€ 1.477,6587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.185,76024*
€ 1.411,05469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.146,68008*
€ 1.364,5493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.090,7204*
€ 1.297,95728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.